Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensortester M.D. Micro Detectors ST 300D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104275
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     ST 300D
EAN/GTIN:
     4250738113442
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Sensortester
  • Sensortester
  • Ausgangsspannung: 5 V DC/24 V DC (umschaltbar)
  • Ausgangsstrom: < 0,2 A (5 V); < 0,15 A (24 V)
  • Testfunktion: PNP/NPN Auto-Detect
  • Akkukapazität: 2.500 mAh (Li-ion)
  • Theoretische Betriebsdauer: 10 h (24 V; 15 mA)
  • Ladezeit: 4,5 h
  • Power Bank-Funktion zum Laden externer Geräte z.B. Smartphones
  • Inkl. USB-Ladekabel und Netzadapter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Dränkbara trycktransmittrar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.