Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromzähler Reltech RWZA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105804
Hersteller:
     Reltech
Herst.-Nr.:
     RWZA1
EAN/GTIN:
     4260638735026
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - SGS Zulassung
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
  • Analoger Wechselstromzähler
  • MID-zertifiziert
  • Anzeige: Rollenzählwerk 5-stellig + 1 Dezimalstelle
  • Einbaubreite 1 TE
  • Eingang: 1-phasig/2 Leiter
  • Nennspannung: 230 V AC
  • Betriebsspannung: 161...300 V AC
  • Nennstrom: 5 A
  • Grenzstrom: 45 A
  • Impulsausgang: 1.000 imp/kwh
  • Frequenzbereich: 50 Hz (+/- 10 %)
  • Genauigkeitsklasse: 1
  • Maße (B x H x T): 17,5 x 119 x 62 mm
  • Umgebungstemperatur: -20...50 °C
  • Schutzart: IP51
  • Anschluss: Klemmenanschluss
  • Montage: Tragschiene DIN35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Zähler
Funktionen:
Wirkenergie
Anzeige:
Rollenzählwerk
Anzahl Phasen:
1
Genauigkeitsklasse Wirkenergie:
Klasse 1 Klasse
Messerfassung:
Direkt
Versorgungsspannung:
161...300 V AC
Nennspannung:
230 V AC
Grenzdauerstrom:
45 A
Breite:
17,5 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
62 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Klemmen
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
50
Schutzart:
IP51
Zulassungen:
CE | MID | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, Sistemi di protezione, termomagnetici, protezione dispositivi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
3
€ 5,99*
ab € 25,84*
€ 35,79*
4 Tage
45
€ 6,99*
ab € 58,91*
€ 76,99*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,385*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.