Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen PFLITSCH M25x1,5 - BSM 25VA cp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106804
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     BSM 25VA cp
EAN/GTIN:
     4050366293277
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen edelstahl
blindstopfen
  • Blindstopfen metrisch
  • Material: Edelstahl 1.4404
  • Gewinde: M25 x 1,5
  • Umgebungstemperatur: -40...85 °C
  • Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Blindstopfen
EMV:
nein
Anschlusslänge:
7,5 mm
Gewindeanschluss:
M25 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPU
Werkstoff Verschraubungskörper:
Edelstahl (1.4404)
Schlüsselweite:
27
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
85 °C
Schutzart:
IP68 (bis 15 bar)/IP69
Zulassungen:
EHEDG | RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.