Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen PFLITSCH M40x1,5 - BSM 40VA cp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen PFLITSCH M40x1,5 - BSM 40VA cp
Artikel-Nr.:
     1454-106806
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     BSM 40VA cp
EAN/GTIN:
     4050366306083
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
pflitsch blindstopfen edelstahl
blindstopfen edelstahl
  • Blindstopfen metrisch
  • Material: Edelstahl 1.4404
  • Gewinde: M40 x 1,5
  • Umgebungstemperatur: -40...85 °C
  • Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Blindstopfen
EMV:
nein
Anschlusslänge:
8 mm
Gewindeanschluss:
M40 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPU
Werkstoff Verschraubungskörper:
Edelstahl (1.4404)
Schlüsselweite:
40
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
85 °C
Schutzart:
IP68 (bis 15 bar)/IP69
Zulassungen:
EHEDG | RoHS
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.