Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozessanzeige Endress+Hauser RIA452-A111A11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106824
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA452-A111A11A
EAN/GTIN:
     4250738124516
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
  • Prozessanzeige
  • Anzeige: 7-stellig/Bargraph/Hintergrundbeleuchtung
  • Eingangssignal: 0/4-20 mA
  • Ausgang: 4 x Relais
  • Einstellung: Tasten
  • Maße: 96 x 96 x 161,3 mm
  • Spannungsversorgung: 90…250 V AC
  • Schutzart: IP65
  • Montage: Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Prozessanzeige
Funktionen:
anzeigen | berechnen | schalten | speisen | trennen | umformen | zählen
Anzeigebereich:
0...9999999 | -99999...99999
Eingänge:
0-20 mA | 4-20 mA
Ausgänge:
4 x Relais
Betriebsspannung:
90...250 V AC
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
161,3 mm
Tafelausschnitt:
96 x 96 mm
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Steuerung Pumpe, niveausteuerung pumpe, Feldanzeige, Endress+Hauser, WIKA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 427,06*
€ 517,13*
Frei Haus
ab € 428,13*
€ 517,15*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 503,95*
€ 586,07*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,07*
€ 697,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,17*
€ 690,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,07*
€ 634,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,09*
€ 622,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,95*
€ 599,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.