Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffsensor Endress+Hauser Oxymax W COS51D-AS800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauerstoffsensor Endress+Hauser Oxymax W COS51D-AS800
Artikel-Nr.:
     1454-106963
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     COS51D-AS800
EAN/GTIN:
     4250738125438
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Sauerstoff-Sensor
Sauerstoffelektrode
Sauerstoffsensor
endress + hauser sauerstoffsensor
  • Amperometrischer Sauerstoffsensor
  • Messbereich: 0,01...100 mg/l; 0...1.000 % SAT; 0...2.000 hPa
  • Ansprechzeit: t₉₀ 3 Minuten/t₉₈ 8 Minuten
  • Prozessdruck: max. 10 bar
  • Prozesstemperatur: -5...50 °C
  • Schutzart: IP68
  • Schnittstellen: Memosens
  • Prozessanschluss: G 1 und NPT 3/4
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sauerstoffsensor
Messprinzip:
amperometrisch
Funktionen:
Sauerstoffmessung
Medien:
Abwasser | Wasser
Messbereich:
0,01...100 mg/l | 0...1000 % SAT | 0...2000 hPa
Druckfestigkeit:
10 bar
Prozessanschluss:
G 1; NPT 3/4
Anschluss:
Memosens-Steckkopf
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Gold | POM | Silber | Silberbromid
Umgebungstemperatur min.:
-5 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Mediumstemperatur min.:
-5 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP68
Schnittstellen:
Memosens
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: sauerstoff sensor, Analysenmesstechnik, Endress+Hauser, ifm electronic, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Redox, pH, ORP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.159,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,15*
€ 1.497,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,12*
€ 1.472,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,72*
€ 1.414,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,59*
€ 1.395,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,35*
€ 1.379,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
CYK10-A101
ab € 236,33*
Zubehör
Endress+Hauser
CML18-AAABA1
ab € 867,17*
Zubehör
Endress+Hauser
CM14-AAO
ab € 688,18*
Zubehör
Endress+Hauser
COY8-AAB01
ab € 45,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.