Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgriffmodul Pilz 6O000002 - PSEN ml DHM up l 2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107280
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     6O000002
EAN/GTIN:
     4250738126626
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung PSEN ml ba
Dokumentation - Bedienungsanleitung PSEN ml b
Zulassungen/Konformitäten - TÜV
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
  • Türgriffmodul für PSENmlock
  • Türanschlag: links
  • Mit 2 Türgriffen (rot und gelb)
  • Kabelabgang: oben
  • Codierung: vollcodiert
  • Zuhaltekraft max.: 6.000 N
  • Material: Kunststoff/Edelstahl/Zink
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Türgriffmodul
Baureihe:
PSENmlock
Zuhaltekraft:
2000 N | 3000 N
Codierung:
vollcodiert
Lebensdauer mechanisch (typisch):
250000 Zyklen
Breite:
110 mm
Tiefe:
40 mm
Länge:
130 mm
Zulässiger Höhenversatz:
2 mm
Zulässiger Seitenversatz:
2 mm
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
ISO 14119
Zulassungen:
CE | cULus | TÜV | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitszuhaltungen, Pilz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 314,54*
€ 368,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 320,15*
€ 373,96*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 332,92*
€ 393,88*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,03*
€ 443,99*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,38*
€ 438,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,72*
€ 437,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,20*
€ 395,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
6O000013
ab € 38,11*
Zubehör
Pilz
570427
ab € 299,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.