Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsmodul Pilz 772137 - PNOZ m ES EtherNet/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107331
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772137
EAN/GTIN:
     4250738127159
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kommunikationsmodul
  • PNOZmulti 2 Kommunikationsmodul
  • Protokoll: EtherNet/IP (TM)
  • Übertragungsrate: 10/100 MBit/s
  • Anzeige: LED
  • Schnittstelle: RJ45
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 110,4 mm
  • Anschluss: je nach gewähltem Zubehör
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kommunikationsmodul
Schnittstellen:
Ethernet/IP | RJ45
Übertragungsrate:
10/100 Mbit/s
Versorgungsspannung:
19,2...30 V DC
Abmessungen (H x B x T ):
101,4 x 22,5 x 110,4 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in | Schraubklemmen
Gehäusematerial:
PC
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | UKCA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 287,73*
€ 330,86*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 279,83*
€ 331,61*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,24*
€ 339,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,37*
€ 351,08*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 348,55*
€ 396,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,16*
€ 471,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,72*
€ 463,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,88*
€ 448,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,72*
€ 431,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,55*
€ 414,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8078*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3091*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9302*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8285*
Zubehör
Pilz
793542
ab € 5,98*
Zubehör
Pilz
783542
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.