Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Gehäuse Raychem RPG GRJ14 - 160 x 360 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108024
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     GRJ14
EAN/GTIN:
     4250738131132
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
  • GRP Gehäuse
  • Material: Polyester (glasfaserverstärkt)
  • Dichtung: Silikon
  • Farbe: grau (RAL 7000)
  • Maße (H x B x T): 160 x 360 x 90 mm
  • Schutzart: IP66
  • Temperaturbereich: -50...100 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gehäuse
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7000)
Deckelfarbe:
grau (RAL 7000)
Breite:
350 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
90 mm
Material:
Polyester (glasfaserverstärkt)
Dichtung:
Silikon
Schlagfestigkeit:
7 Joule
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich (Kurzzeit):
-50...100 °C
Temperaturbereich (Dauer):
-40...80 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CE | cULus | RoHS | UL
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Gehäuse, Raychem RPG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raychem
GRJEHA00
ab € 11,08*
Zubehör
Raychem
M_P 36016090
ab € 12,20*
Zubehör
Raychem
MAT0010066
ab € 3,51*
Zubehör
Raychem
SSJ SS304
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.