Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstechfühler Greisinger GES 500 - 600516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108352
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600516
EAN/GTIN:
     4058175005166
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
einstechfühler greisinger
einstechfühler
  • Einstechfühler
  • Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni)
  • Messbereich: -65...550 °C
  • Medien: weichplastische Medien
  • Fühlerlänge: 130 mm
  • Fühlerdurchmesser: 3 mm
  • Fühlermaterial: V4A
  • Genauigkeit: Klasse 1
  • Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
  • Kabel: 1 m (Silikon)
  • Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einstechfühler
Fühlerdurchmesser:
3 mm
Genauigkeitsklasse:
1
Messbereich:
-65...550 °C
Länge:
130 mm
Anschluss:
NST1200 Mini-Flachstecker
Werkstoff:
Kunststoff | Silikon | V4A
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Handmessgeräte, Greisinger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 40,785*
€ 54,045*
Lager 1454
3
€ 5,99*
ab € 47,96*
€ 63,30*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.