Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-/Redox (ORP)-Meter Greisinger G 1501 - 611725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108370
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     611725
EAN/GTIN:
     4058175117258
Dokumentation - Datenblatt GE 114 WD
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
  • Wasserdichtes pH-/Redox (ORP)-Meter
  • Mit pH-Elektrode GE 114 WD
  • Funktion: pH-Messung/Redoxmessung
  • Messbereiche: 0...14 pH/-5...105 °C/-1.500...1.500 mV
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Kabellänge: 1 m
  • Elektrodenanschluss: BNC
  • Zusätzliche Eingänge: Buchse für Temperatursensoren Pt1000 (2 x 4 mm)/Buchse für Kombielektroden (4 mm)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
pH-/Redox (ORP)-Meter
Funktionen:
pH-Messung | Redox-Messung
Fühler:
pH-Elektrode
Messbereich:
0...14 pH | -1500...1500 mV | -5...105 °C
Spannungsversorgung:
Batterien 2 x AA
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, redox messgerät, Handmessgeräte, Wasseranalyse, Messgeräte, Greisinger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,66*
€ 226,02*
Lager 1454
8
Frei Haus
ab € 182,46*
€ 226,05*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,77*
€ 234,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
607798
ab € 119,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.