Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschaltgerät Datalogic 957051000 - SG-BWS-T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109282
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     957051000
EAN/GTIN:
     4250738141834
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
  • Sicherheitsschaltgerät
  • PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • Anzahl Sensorpaare: 4
  • Sicherheitsschaltausgänge: 2 x OSSD
  • Anzeige: Status/Diagnose
  • Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 15 %)
  • Anschluss: Schraubklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitsschaltgerät
Eingänge:
4
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
1,6 E-09
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Ausgangsart:
2 x OSSD
Breite:
22,5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114,1 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Zubehör, Sicherheitssensoren, ifm, Eaton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 305,29*
€ 358,60*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,80*
€ 418,18*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,60*
€ 426,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,01*
€ 426,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,20*
€ 391,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,09*
€ 384,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,29*
€ 363,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8087*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.