Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Briefhülle Trapez, C4, 229x324 mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, 100 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
POSTHORN Briefhülle Trapez, C4, 229x324 mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, 100 g/m²
POSTHORN Briefhülle Trapez, C4, 229x324 mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, 100 g/m²
Artikel-Nr.:
     1480-01570172
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     01570172
EAN/GTIN:
     4040134010243
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle Trapez

Innenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C4
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Fenster vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Trapez
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Beschreibung der Besonderheiten:
innenliegende Seitenklappen
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
innenliegende Seitenklappen
Höhe [mm]:
324
Breite [mm]:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 250 Stück
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04026*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,05816*
€ 0,06921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05746*
€ 0,06838
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,05496*
€ 0,0654
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,05296*
€ 0,06302
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05126*
€ 0,061
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,04026*
€ 0,04791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.