Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK PRO25S Batterie Ladegerät 25A für Blei- und Lithium-Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CTEK PRO25S Batterie Ladegerät 25A für Blei- und Lithium-Batterien
CTEK PRO25S Batterie Ladegerät 25A für Blei- und Lithium-Batterien
CTEK PRO25S Batterie Ladegerät 25A für Blei- und Lithium-Batterien
CTEK PRO25S Batterie Ladegerät 25A für Blei- und Lithium-Batterien
CTEK PRO25S Batterie Ladegerät 25A für Blei- und Lithium-Batterien
CTEK PRO25S Batterie Ladegerät 25A für Blei- und Lithium-Batterien
Artikel-Nr.:
     1495-9880606
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     40-194
EAN/GTIN:
     7340103401940
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

CTEK PRO25S Ladegerät 25A für den professionellen Einsatz

Das Ctek Pro 25S eignet zum Laden von 12V Batterien als auch Lithium-Ionen Akkus. Das Ladegerät arbeitet vollautomatisch und bietet eine Rekonditionierungsfunktion und eine Stromversorgungsfunktion.

Technische Daten:
- minimal empfohlene Kapazität bei Bleiakkus: 40Ah
- maximal empfohlene Kapazität bei Bleiakkus: 500Ah
- minimal empfohlene Kapazität bei Lithium Akkus: 30Ah
- maximal empfohlene Kapazität bei Lithium Akkus: 450Ah
- Erhaltungsladung: bis 500Ah
- Spannung: 12V
- maximaler Ladestrom: 25A
- 8-stufig
- Softstart bei Tiefentladung
- Reaktivierungsfunktion
- Entsulfatierungsfunktion
- Netzteilfunktion
- Temperaturausgleich
- Impulserhaltungsladung
- Ladungserhaltung
- vollautomatisch
- spritzwassergeschützt

Weitere Informationen:
Technologie:
Blei, Lithium
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
40 - 500 Ah
Anschluss:
Krokodilklemmen
Strom:
25 A
Länge:
235 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
2.2 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 214,51*
€ 253,33*
1 Tag
87
1
Frei Haus
ab € 218,45*
€ 253,34*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 211,44*
€ 253,45*
1
€ 4,95*
ab € 234,01*
€ 268,75*
Lager 1495
16
1
€ 7,90*
ab € 235,30*
€ 270,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,14*
€ 321,4666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,79*
€ 316,2901
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,78*
€ 299,6182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,67*
€ 291,1573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,30*
€ 280,007
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-060
€ 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.