Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
Artikel-Nr.:
     1495-9887553
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     Shinewifi-X
EAN/GTIN:
     4250889674038
Artikeldatenblatt

Growatt Shinewifi-X Wifi Stick

Der Growatt Shinewifi-X Wifi Stick dient zur Verbindung des Hybridwechselrichters mit dem Internet. Er kann in Kombination mit Wechselrichtern der folgenden Growatt-Serien verwendet werden:

  • Growatt MIC, Growatt MOD, Growatt MIN, Growatt SPH TL3-BH

  • Bitte beachten Sie bei der Installation die verlinkte Installationsanleitung inklusive des Installationscodes.

    Weitere Informationen:
    Länge:
    135 mm
    Breite:
    79 mm
    Höhe:
    29 mm
    Gewicht:
    0.1 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,37*
    € 50,4203
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,43*
    € 48,1117
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,80*
    € 46,172
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,78*
    € 44,9582
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,24*
    € 41,9356
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,35*
    € 36,1165
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.