Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Basis und BMS für Luna2000 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei Basis und BMS für Luna2000 Module
Huawei Basis und BMS für Luna2000 Module
Artikel-Nr.:
     1495-9887944
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     01074646
EAN/GTIN:
     4250889677299
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
photovoltaik systemspeicher

Huawei Basis und BMS für Luna2000 Module

Die Huawei Basis und BMS für Luna2000 ist eine zuverlässige Komponente für den Betrieb des Luna2000 Solarspeichersystems. Sie dient als Standfuß für bis zu drei Luna2000-Batteriemodule. Die Basis mit integriertem BMS agiert als zentrale Steuereinheit des PV-Speichersystems und ermöglicht die Überwachung und Steuerung des Solarspeichers. Das Batterie-Management-System stellt hierbei jederzeit die optimale Sicherheit und Leistung des Speichersystems sicher.

Das Batterie Management System ist der zentrale Bestandteil des Solarspeichersystems. Es überwacht und steuert die LUNA2000 Batteriespeicher-Module. Es überwacht Parameter wie den Ladezustand, die Spannung und die Temperatur der Batterie und gewährleistet, dass das LUNA2000 Solarspeicher-System innerhalb der optimalen Betriebsparameter arbeitet.

Weitere Informationen:
Länge:
670 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
240 mm
Gewicht:
12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.398,0771*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,9971*
€ 1.906,3765
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,3471*
€ 1.887,753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,5171*
€ 1.792,7553
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,2371*
€ 1.734,1121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,0771*
€ 1.663,7117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.