Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei LUNA2000-5-S0 5kWh Hochvolt-Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei LUNA2000-5-S0 5kWh Hochvolt-Solarspeicher
Huawei LUNA2000-5-S0 5kWh Hochvolt-Solarspeicher
Huawei LUNA2000-5-S0 5kWh Hochvolt-Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9888080
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     A9888080
EAN/GTIN:
     4250889678661
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
huawei solarspeicher
photovoltaik systemspeicher
Das Bundle besteht aus: 1x Huawei Luna2000 5kW Batterie für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter, 1x Huawei Basis und BMS für Luna2000 Module
Weitere Informationen:
Technologie:
Lithium
Länge:
670
Breite:
150
Höhe:
600
Gewicht:
72 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.419,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.582,35*
€ 3.073,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.541,84*
€ 3.024,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.460,84*
€ 2.928,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.433,84*
€ 2.896,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.419,10*
€ 2.878,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.