Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPF3500 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter mit 13 kWh Batteriespeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPF3500 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter mit 13 kWh Batteriespeicher-Set
Growatt SPF3500 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter mit 13 kWh Batteriespeicher-Set
Growatt SPF3500 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter mit 13 kWh Batteriespeicher-Set
Growatt SPF3500 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter mit 13 kWh Batteriespeicher-Set
Growatt SPF3500 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter mit 13 kWh Batteriespeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9889497
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9889497
EAN/GTIN:
     4250889693961
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Growatt SPF 3500 ES 3,5kW Off-Grid Wechselrichter mit 13 kWh Batteriespeicher-Set

Dieses Set versetzt Sie in die Lage ein netzunabhängiges PV-System mit einer Gesamtleistung von bis zu 4,5 kW zu betreiben. Es kann beispielsweise dort installiert werden, wo keine Möglichkeit dazu besteht, den Strom aus dem Stromnetz zu beziehen.

Der Growatt SPF 3500 ES ist ein 3,5kW Wechselrichter. Er kann mit bis zu zwei Growatt GBLI6532 6,5kWh 51,2V Niedervolt-Batterien verwendet werden. Dank des im Wechselrichter integrierten MPPT-Trackers optimiert dieser den Lade- und Entladevorgang der Batterie. 

Growatt GBLI6532 13 kWh Batteriespeicher

Die Growatt GBLI6532 6,5kWh 51,2V Niedervolt-Batterie LiFePO4 ist Growatts Niedervolt-Batterie für die einphasigen Wechselrichter der SPH- und SPF-Serie.

Mit einer Kapazität von 6,5kWh zeichnet sich die Batterie aus. Dieses Set beinhaltet zwei Batterien, die eine Gesamtleistung von 13kWh sicherstellen.

Growatt Shinewifi-F WiFi-Stick

Der Growatt Shinewifi-F Wifi Stick dient zur Verbindung des Hybridwechselrichters mit dem Internet. Sobald er mit dem Wechselrichter verbunden ist kann der Status der Photovoltaik-Anlage jederzeit über das Internet überwacht werden.

Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 Growatt SPF3500 ES 3,5kW Off-Grid Wechselrichter
  • 2 Growatt GBLI6532 6,5kWh 51,2V Niedervolt-Batterie LiFePO4
  • 1 Growatt Niedervolt Batterie Parallel Kabel für GBLI6532
  • 1 Growatt Shinewifi-F WiFi-Stick
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    475 mm
    Breite:
    149 mm
    Höhe:
    1490 mm
    Gewicht:
    130 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6.479,72*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.750,69*
    € 8.033,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.687,38*
    € 7.957,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.534,05*
    € 7.775,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.479,72*
    € 7.710,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.