Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter mit 10,24kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter mit 10,24kWh Solarspeicher-Set
GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter mit 10,24kWh Solarspeicher-Set
GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter mit 10,24kWh Solarspeicher-Set
GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter mit 10,24kWh Solarspeicher-Set
GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter mit 10,24kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9889520
Hersteller:
     GoodWE
Herst.-Nr.:
     A9889520
EAN/GTIN:
     4250889694241
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter

GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Wechselrichter mit 10,24kWh Solarspeicher-Set

Dieses Set hilft Ihnen, Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom zu erhöhen.

Kennzahlen Ihres GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Solar Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 8000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 9.6kWp kompatibel. Die maximale Effizienz des Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Der Wert liegt bei 98,2%. Der europäische Wirkungsgrad von 97,5% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Ausgewogene Performance durch 2 MPP-Tracker

Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten.

Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

Der Wechselrichter ET Plus HV GW8K-ET von GoodWe hat diese Schnittstellen:
  • RS485
  • CAN
  • WLAN
  • APP
  • BYD Premium HVS Modul 10,24kWh Solarspeicher

    Mit diesem Modul können Sie Ihren Solarspeicher einfach erweitern. Mit dem Stecksystem sind keine Anschlüsse von Kabeln notwendig.

    Dieses Set beinhalter folgende Artikel:

  • 1 GoodWe ET Plus HV GW8K-ET 8kW Hybrid Solar Wechselrichter
  • 1 BYD Premium Basis und BMS für HVS und HVM Module
  • 4 BYD Premium HVS Modul 2,56 kWh Solarspeicher
  • Ein Smartmeter ist im Set enthalten.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    585
    Breite:
    298
    Höhe:
    1180
    Gewicht:
    227 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6.342,64*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.610,89*
    € 7.866,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.566,28*
    € 7.813,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.404,91*
    € 7.621,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.342,64*
    € 7.547,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.