Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaX Triple Power 12.0 12kWh Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolaX Triple Power 12.0 12kWh Solarspeicher
SolaX Triple Power 12.0 12kWh Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9889613
Hersteller:
     SolaX
Herst.-Nr.:
     T-BAT-SYS-HV-12.0
EAN/GTIN:
     4250889695255
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher

SolaX Triple Power 12.0 12kWh Solarspeicher

Der T-BAT-SYS-HV-12.0 wird von SolaX hergestellt und speichert den Strom Ihrer Solaranlage zuverlässig. Die Kapazität von 12,2 kWh gibt an, wie viel Energie der Speicher bei voller Ladung aufnehmen kann. Das Gerät ergänzt PV-Anlagen bis zu 9,5 kWP optimal und steigert die Effizienz Ihrer Solarstromnutzung.

So viele Personen versorgt der Batteriespeicher

Die nutzbare Speichergröße des Geräts beträgt 12,2 kWh.

Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

Ausreichend Schnittstellen sorgen für die Verbindung des Solarspeichers mit anderen Geräten. Der T-BAT-SYS-HV-12.0 punktet mit diesen Schnittstellen:
  • CAN
  • RS485
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Spannung:
    409,6 Volt
    Kapazität:
    30 Ah
    Strom:
    25 A
    Länge:
    153 mm
    Breite:
    482.5 mm
    Höhe:
    1588 mm
    Gewicht:
    145.5 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4.596,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.910,77*
    € 5.843,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.866,05*
    € 5.790,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.693,90*
    € 5.585,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.618,99*
    € 5.496,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4.596,10*
    € 5.469,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.