Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX Hybridpower AX2 3ph 12kW-25 Hybrid Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX Hybridpower AX2 3ph 12kW-25 Hybrid Wechselrichter
a-TroniX Hybridpower AX2 3ph 12kW-25 Hybrid Wechselrichter
a-TroniX Hybridpower AX2 3ph 12kW-25 Hybrid Wechselrichter
a-TroniX Hybridpower AX2 3ph 12kW-25 Hybrid Wechselrichter
a-TroniX Hybridpower AX2 3ph 12kW-25 Hybrid Wechselrichter
a-TroniX Hybridpower AX2 3ph 12kW-25 Hybrid Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9889676
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9889676
EAN/GTIN:
     4250889694944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

a-TroniX Hybridpower AX2 3ph 12kW-25 Hybrid Wechselrichter

Der Hybridpower AX2 3ph 12kW-25 ist ein Hybrid-Wechselrichter von a-Tronix. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Die Vorteile Ihres neuen Hybrid-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 12000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 18kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98,2%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,4%.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Smarter Wechselrichter für Ihre Ansprüche

Mit einer Umschaltzeit von 10ms versorgt der Hybrid-Wechselrichter durch seine Notstromfähigkeit Ihr Haus bei einem Stromausfall temporär weiter. Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Der Smartmeter ist bereits enthalten und muss nicht dazugekauft werden.

Mit diesen Schnittstellen punktet der Hybridpower AX2 3ph 12kW-25

Der Wechselrichter Hybridpower AX2 3ph 12kW-25 von a-Tronix hat diese Schnittstellen:
  • CAN
  • RS485
  • Wifi (optional)
  • LAN (optional)

    Das passende Smartmeter und der benötigte Wifi-Stick sind im Lieferumfang enthalten.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Spannung:
    200-900V Volt
    Strom:
    25 A
    Länge:
    534 mm
    Breite:
    418 mm
    Höhe:
    210 mm
    Gewicht:
    27 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.220,69*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.359,34*
    € 1.617,6146
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.345,04*
    € 1.600,5976
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.290,52*
    € 1.535,7188
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.256,36*
    € 1.495,0684
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.220,69*
    € 1.452,6211
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    a-TroniX
    A9888484
    ab € 3.602,67*
    Zubehör
    a-TroniX
    A9888485
    ab € 4.233,27*
    Zubehör
    a-TroniX
    A9888486
    ab € 4.857,92*
    Zubehör
    a-TroniX
    A9888487
    ab € 5.474,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.