Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaX X3 G4 6kW Hybrid Wechselrichter mit 12kWh T30 Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolaX X3 G4 6kW Hybrid Wechselrichter mit 12kWh T30 Solarspeicher-Set
SolaX X3 G4 6kW Hybrid Wechselrichter mit 12kWh T30 Solarspeicher-Set
SolaX X3 G4 6kW Hybrid Wechselrichter mit 12kWh T30 Solarspeicher-Set
SolaX X3 G4 6kW Hybrid Wechselrichter mit 12kWh T30 Solarspeicher-Set
SolaX X3 G4 6kW Hybrid Wechselrichter mit 12kWh T30 Solarspeicher-Set
SolaX X3 G4 6kW Hybrid Wechselrichter mit 12kWh T30 Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9889731
Hersteller:
     SolaX
Herst.-Nr.:
     A9889731
EAN/GTIN:
     4250889695675
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

SolaX X3 G4 6kW Hybridwechselrichter mit 12kWh T30 Solarspeicher-Set

Der SolaX X3 Hybrid G4 6kW Hybrid Wechselrichter verfügt über eine neue, DC-gekoppelte, Architektur. Diese ermöglicht die direkte Speicherung des Solarstroms ohne AC-Umwandlung. Hierbei wird der Energieverlust, der normalerweise durch die AC-Umwandlung entsteht, vermieden.

Die maximale Ausgangsleistung des Hybrid-Wechselrichters liegt bei 6kW. Er kann in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage, mit einer Gesamtgröße von 10kWp, genutzt werden. Die maximale Effizienz des Hybrid-Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Dieser Wert liegt beim Solar X3 Hybrid G4 6kW 98,0% Der eurpäische Wirkungsgrad liegt bei 97,7%, wobei die typischen Wetterbedingungen in Europa berücksichtigt wurden.

Die maximale Leistungsfähigkeit des Solax X3-Hybrid G4 wird durch 2 MPP-Tracker sichergestellt.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

SolaX Triple Power 12.0 12kWh Solarspeicher

Der T-BAT-SYS-HV-12.0 wird von SolaX hergestellt und speichert den Strom Ihrer Solaranlage zuverlässig. Die Kapazität von 12,2 kWh gibt an, wie viel Energie der Speicher bei voller Ladung aufnehmen kann. Das Gerät ergänzt PV-Anlagen bis zu 9,5 kWP optimal und steigert die Effizienz Ihrer Solarstromnutzung.

So viele Personen versorgt der Batteriespeicher

Die nutzbare Speichergröße des Geräts beträgt 12,2 kWh.

Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

Ausreichend Schnittstellen sorgen für die Verbindung des Solarspeichers mit anderen Geräten. Der T-BAT-SYS-HV-12.0 punktet mit diesen Schnittstellen:

  • CAN
  • RS485
  • Dieses Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 SolaX X3-Hybrid G4 6kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 1 SolaX Pocket Wifi 3.0 Stick
  • 4 SolaX HV10230 3kWh Hochvolt-Batterie Master für T30
  • 1 SolaX MC0600 BMS für T30 HV10230
  • 1 SolaX Zubehörpaket für T30 HV10230
  • 1 SolaX Anschlusskabel für 3x T30 1,80m
  • 1 SolaX DTSU666 Energy Meter 3-phasig
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Länge:
    482.5
    Breite:
    942
    Höhe:
    459
    Gewicht:
    147.95 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6.146,24*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.262,76*
    € 7.452,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.239,46*
    € 7.424,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.169,55*
    € 7.341,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.146,24*
    € 7.314,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.