Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS ECS4100-H7 28,21 kWh Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS ECS4100-H7 28,21 kWh Solarspeicher
FOX ESS ECS4100-H7 28,21 kWh Solarspeicher
FOX ESS ECS4100-H7 28,21 kWh Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9889916
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     A9889916
EAN/GTIN:
     4250889697501
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher

FOX ESS ECS4100-H7 28,21 kWh Solarspeicher

Der Solarspeicher ECS4100-H7 28,21 kWh von FOX ESS speichert Strom aus Ihrer PV-Anlage. Die Speicherkapazität des Sets beträgt 28,21 kWh. Soviel Energie kann das Gerät bei einer vollen Aufladung speichern. Der kompakte Stromspeicher ist die optimale Ergänzung für Solaranlagen.

Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1x FOX ESS ECM4100 Hochvolt-Batterie mit BMS
  • 6x FOX ESS ECS4100 Hochvolt-Batterie

    FOX ESS CM4100 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah mit BMS

    Die FOX ESS CM4100 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah mit BMS bildet die Basis des CM4100. Eine Hochvolt-Batterie mit BMS muss mit mindestens einer weiteren CM4100-Batterie kombiniert werden.
    Das Batteriemanagement-System sorgt für die intelligente Steuerung der Batteriemodule.

    Leistung

    Die Leistung der FOX ESS CM4100 beträgt 4,03 kWh. Maximal können ein CM4100 und bis zu sechs CS4100 miteinander kombiniert werden. Das ermöglichst Speichergrößen von 8,06 kWh bis 28,21 kWh.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

  • FOX ESS CS4100 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah

    Die FOX ESS CS4100 Hochvolt Batterie 57,6V 50Ah überzeugt mit einer Leistung von 4,03 kWh.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO
    Spannung:
    403,2 Volt
    Länge:
    570 mm
    Breite:
    380 mm
    Höhe:
    950 mm
    Gewicht:
    254.3 kg
    Weitere Suchbegriffe: photovoltaik systemspeicher
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8.683,98*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8.834,93*
    € 10.513,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8.804,74*
    € 10.477,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8.714,17*
    € 10.369,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8.683,98*
    € 10.333,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.