Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX AX 5,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX AX 5,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter
a-TroniX AX 5,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter
a-TroniX AX 5,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9890427
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9890427
EAN/GTIN:
     4255704402179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

a-TroniX AX 5,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter

Der AX 5,0kW-3ph ist ein Hybrid-Wechselrichter von a-Tronix. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Die Vorteile Ihres neuen Hybrid-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 5.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 8kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,3%.

Smarter Wechselrichter für Ihre Ansprüche

Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Der Smartmeter ist bereits enthalten und muss nicht dazugekauft werden. Der Hybrid Wechselrichter verfügt zudem über die Möglichkeit, schwarzstartfähig konfiguriert zu werden. Die Schwarzstart-Funktion setzt ein a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS und zwei a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher voraus.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Mit diesen Schnittstellen punktet der a-TroniX AX 5,0kW-3ph

Der Wechselrichter a-TroniX AX 5,0kW-3ph hat diese Schnittstellen:

  • 2x RS485
  • DRM
  • Ripple Control
  • USB
  • Das passende Smartmeter und der W-LAN Dongle sind im Lieferumfang enthalten.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Spannung:
    160-1000V Volt
    Strom:
    26 A
    Länge:
    520 mm
    Breite:
    450 mm
    Höhe:
    210 mm
    Gewicht:
    28.72 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.002,006*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.183,866*
    € 2.598,8005
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.165,626*
    € 2.577,0949
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.082,346*
    € 2.477,9917
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.037,806*
    € 2.424,9891
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.002,006*
    € 2.382,3871
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.