Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei 4kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit Huawei Sun 2000 4KTL-M1-HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei 4kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit Huawei Sun 2000 4KTL-M1-HC
Huawei 4kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit Huawei Sun 2000 4KTL-M1-HC
Huawei 4kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit Huawei Sun 2000 4KTL-M1-HC
Huawei 4kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit Huawei Sun 2000 4KTL-M1-HC
Huawei 4kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit Huawei Sun 2000 4KTL-M1-HC
Artikel-Nr.:
     1495-9890875
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     A9890875
EAN/GTIN:
     4255704406771
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher

Huawei 4kWp Glas Glas PV-Anlage ohne Speicher mit Huawei Sun 2000 4KTL-M1-HC

Dieses Set beinhaltet alles, was Sie zur Installation eine PV Systems, mit einer Gesamtleistung von 4kWp, benötigen.

Huawei Sun 2000 4KTL-M1-HC 4kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig

Der dreiphasige Huawei Sun 2000 4KTL-M1-HC 4kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über eine AC-Leistung von 4.000W. Er ist in Photovoltaik-Anlagen mit einer maximalen Leistung von 6.000 Wp einsetzbar.

Mit 2 MPP-Trackern können unabhängige Strings angeschlossen werden. Dies ermöglicht den Betrieb mit unterschiedlich starken PV-Flächen. Der europäische Wirkungsgrad des Wechselrichters beträgt 96,7%.

Der Huawei Sun 2000 4KTL-M1 4kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über folgende Schnittstellen:

  • RS485
  • Eine Backup-Funktion kann mit der separat erhältlichen Huawei Luna Back Up Bbox B1 3-phasig ermöglicht werden. Dieser Wechselrichter ist mit der Huawei Luna Back Up Box B1 3-phasig kombinierbar.

  • Anzahl Phasen: 3
  • Anzahl MPP-Tracker: 2
  • Europäischer Wirkungsgrad: 97,1%
  • Maximale PV-Eingangsleistung: 6.000 W
  • Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

    Das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 430 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

    Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Kälte- und Hitze- und Feuchtigkeitseinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

    Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 Huawei Sun 2000 4KTL-M1-HC 4kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 1 Huawei DTSU666-H 250A Smart Meter 3-phasig
  • 10 Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen
  • Hinweis: Dieses Set beinhaltet keine Solarkabel. Diese müssen zur Inbetriebnahme der Komplettanlage separat beschafft werden.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    288.96 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.979,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.156,84*
    € 2.566,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.126,09*
    € 2.530,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.033,83*
    € 2.420,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.003,08*
    € 2.383,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.979,11*
    € 2.355,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.