Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei 10kWp PV-Anlage ohne Speicher mit Huawei Sun 2000 10KTL-M1-HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei 10kWp PV-Anlage ohne Speicher mit Huawei Sun 2000 10KTL-M1-HC
Huawei 10kWp PV-Anlage ohne Speicher mit Huawei Sun 2000 10KTL-M1-HC
Huawei 10kWp PV-Anlage ohne Speicher mit Huawei Sun 2000 10KTL-M1-HC
Huawei 10kWp PV-Anlage ohne Speicher mit Huawei Sun 2000 10KTL-M1-HC
Huawei 10kWp PV-Anlage ohne Speicher mit Huawei Sun 2000 10KTL-M1-HC
Artikel-Nr.:
     1495-9890885
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     A9890885
EAN/GTIN:
     4255704406870
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher

Huawei 10kWp PV-Anlage ohne Speicher mit Huawei Sun 2000 10KTL-M1-HC

Dieses Set beinhaltet alles, was Sie zur Installation eine PV Systems, mit einer Gesamtleistung von 10kWp, benötigen.

Huawei Sun 2000 10KTL-M1-HC 10kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig

Der dreiphasige Huawei Sun 2000 10KTL-M1-HC 10kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über eine AC-Leistung von 10.000W. Er ist in Photovoltaik-Anlagen mit einer maximalen Leistung von 15.000 Wp einsetzbar.

Mit 2 MPP-Trackern können unabhängige Strings angeschlossen werden. Dies ermöglicht den Betrieb mit unterschiedlich starken PV-Flächen. Der europäische Wirkungsgrad des Wechselrichters beträgt 98,1%.

Der Huawei Sun 2000 10KTL-M1 10kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über folgende Schnittstellen:

  • RS485
  • Eine Backup-Funktion kann mit der separat erhältlichen Huawei Luna Back Up Bbox B1 3-phasig ermöglicht werden. Dieser Wechselrichter ist mit der Huawei Luna Back Up Box B1 3-phasig kombinierbar.

  • Anzahl Phasen: 3
  • Anzahl MPP-Tracker: 2
  • Europäischer Wirkungsgrad: 98,1%
  • Maximale PV-Eingangsleistung: 10.000 W
  • Sunpro Mono 400 Watt Full Black Solarmodule (insgesamt 10,0 kWp)

    Die Solarmodule besitzen einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht die robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Die robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Feuchtigkeit, Kälte- und Hitzeeinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro Mono 400 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

    Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 Huawei Sun 2000 10KTL-M1-HC 10kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 1 Huawei DTSU666-H 250A Smart Meter 3-phasig
  • 25 Sunpro 400Wp 1500v Solarpanele
  • Hinweis: Dieses Set beinhaltet keine Solarkabel. Diese müssen zur Inbetriebnahme der Komplettanlage separat beschafft werden.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    1722 mm
    Breite:
    1134 mm
    Höhe:
    30 mm
    Gewicht:
    746.35 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3.612,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.902,17*
    € 4.643,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.846,43*
    € 4.577,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.694,03*
    € 4.395,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.625,16*
    € 4.313,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.612,74*
    € 4.299,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.