Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunpro 7,3 kWp Glas-Glas PV-Anlage ohne Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunpro 7,3 kWp Glas-Glas PV-Anlage ohne Speicher
Sunpro 7,3 kWp Glas-Glas PV-Anlage ohne Speicher
Sunpro 7,3 kWp Glas-Glas PV-Anlage ohne Speicher
Sunpro 7,3 kWp Glas-Glas PV-Anlage ohne Speicher
Sunpro 7,3 kWp Glas-Glas PV-Anlage ohne Speicher
Artikel-Nr.:
     1495-9890946
Hersteller:
     Sunpro
Herst.-Nr.:
     A9890946
EAN/GTIN:
     4255704407327
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher

Sunpro 7,3 kWp Glas-Glas PV-Anlage ohne Speicher

Dieses Set beinhaltet 17 Sunpro TopCon 430 Watt Glas-Glas Solarmodule.

Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

Das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 430 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine Glas-Glas Konstruktion gemeinsam mit robust verbauten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Kälte- und Hitze- und Feuchtigkeitseinflüssen und auch mechanische Belastungen. Das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black bietet auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe und zuverlässige Solarstromerzeugung.

Weitere Informationen:
Länge:
1722 mm
Breite:
1134 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
458.26 kg
Weitere Suchbegriffe: photovoltaik systemspeicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.476,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,88*
€ 1.988,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.647,39*
€ 1.960,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,44*
€ 1.864,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,73*
€ 1.807,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.476,42*
€ 1.756,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.