Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt MID 30KTL3-XH 30kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt MID 30KTL3-XH 30kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher-Set
Growatt MID 30KTL3-XH 30kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher-Set
Growatt MID 30KTL3-XH 30kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher-Set
Growatt MID 30KTL3-XH 30kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher-Set
Growatt MID 30KTL3-XH 30kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher-Set
Growatt MID 30KTL3-XH 30kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9891093
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9891093
EAN/GTIN:
     4255704408188
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Growatt MID 30KTL3-XH 30kW Hybrid Wechselrichter mit 30kWh Solarspeicher-Set

Der MID 30KTL3-XH ist ein Hybrid-Wechselrichter der Firma Growatt. Er bringt Ihren gewerblichen Photovoltaik-Anlagen mehr Unabhängigkeit vom Energiemarkt durch einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Wirkungsgrad & Co.: Die Kennzahlen des MID 30KTL3-XH

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 30.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 60 kWp kompatibel. Die maximale Effizienz des Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Der Wert liegt bei 98,8%. Der europäische Wirkungsgrad von 98,5% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Diese Funktionen hat Ihr Growatt-Wechselrichter

Die maximale Leistung des Growatt-Wechselrichters wird durch 3 MPP-Tracker unterstützt. Der MID 30KTL3-XH wird ohne Smartmeter geliefert. Er kann zur Selbstversorgung oder als Volleinspeiser verwendet werden.

Höchste Sicherheit für Ihre PV-Anlage

Um die Sicherheit Ihrer Photovoltaik-Anlage sicherzustellen besitzt der Growatt MID 30KTL3-XH folgende integrierte Schutzgeräte:

  • DC-Trennschalter
  • DC- und AC-Überspannungsableiter vom Typ 2
  • Schutzklasse 66
  • AFCI-Schutz

    Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

    Der Wechselrichter ist mit der Growatt SYN-100-XH-30 Backup Box (9891482) schwarzstartfähig. Sie ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss dazu gekauft werden. Im Falle eines Stromausfalls werden die an die Backup Box angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

    Mit diesen Schnittstellen punktet der MID 30KTL3-XH

    Ihr neuer Wechselrichter kommuniziert mit anderen Geräten im Netzwerk. Diese Schnittstellen hat das Modell:

  • RS485
  • USB
  • WiFi (optional)
  • GPRS (optional)
  • LAN (optional)

    Abmessungen: 580 x 435 x 230 mm

  • Growatt APX Base für Hochvolt-Batterien

    Die Growatt APX Base für Hochvolt-Batterien stellt die Basis für das Growatt APX 98034-P2 Hochvolt-Batterie-System dar. Auf ihr werden das dazugehörige BMS und die Batteriemodule gestapelt.

    Auf der Base können bis zu vier APX 98034-P2 Batteriemodule gestapelt werden. Alternativ können auch zwei Batterietürme mit jeweils bis zu drei Batteriemodulen errichtet werden. Somit ermöglicht das Growatt APX 98034-P2 Batteriesystem Speichergrößen von 5 kWh bis 30 kWh.

    Growatt APX 5.0P Hochvolt Batterie Management System

    Das Growatt APX 98034-P2 Hochvolt Batterie Management System ist für die Kommunikation mit den dreiphasigen Hybrid-Wechselrichtern aus des Herstellers Growatt ausgelegt.

    Das BMS unterstützt bis zu zu sechs APX 98034-P2 Batteriemodule. Dies ermöglicht flexibel gestaltbare Speichergrößen zwischen 5 kWh bis 30 kWh.

    Growatt APX 5.0 Hochvolt Batterie

    Die Growatt APX 5.0 Hochvolt-Batterie verfügt über eine Speicherkapazität von 5 kWh.

    Growatt APX 5.0 5kWh Hochvolt-Batterie LFP

    Die Growatt APX 5.0 5kWh Hochvolt-Batterie ist Growatts Hochvolt-Batterie für Growatt-Wechselrichter. Mit einer Kapazität von 5 kWh zeichnet sich die Batterie aus. Es können bis zu sechs Batterien parallel geschaltet werden, die zusammen eine Leistung von 30 kWh erreichen.

    Growatt TPM-E Smart Meter 3-phasig

    Das 3-phasige Smart Meter Growatt TPM-E kommuniziert über die RS485-Schnittstelle mit dem Wechselrichter. Es wird zur Netzeinspeisungsbegrenzung und Eigenverbrauchsüberwachung benötigt.

    Lieferumfang:
    1x Growatt MID 30KTL3-XH 30kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
    2x Growatt APX Base für Hochvolt-Solarspeicher
    1x Growatt APX 98034-P2 Hochvolt Batterie Management System
    6x Growatt APX 5.0 Hochvolt-Solarspeicher

    1x Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick

    Weitere Informationen:
    Länge:
    710 mm
    Breite:
    200 mm
    Höhe:
    1310 mm
    Gewicht:
    315 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15.679,77*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15.943,80*
    € 18.973,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15.881,22*
    € 18.898,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15.696,65*
    € 18.679,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15.679,77*
    € 18.658,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.