Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sungrow HV SH10RT 10kW Hybrid Wechselrichter mit 14,2kWh Batteriespeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sungrow HV SH10RT 10kW Hybrid Wechselrichter mit 14,2kWh Batteriespeicher-Set
Sungrow HV SH10RT 10kW Hybrid Wechselrichter mit 14,2kWh Batteriespeicher-Set
Sungrow HV SH10RT 10kW Hybrid Wechselrichter mit 14,2kWh Batteriespeicher-Set
Sungrow HV SH10RT 10kW Hybrid Wechselrichter mit 14,2kWh Batteriespeicher-Set
Sungrow HV SH10RT 10kW Hybrid Wechselrichter mit 14,2kWh Batteriespeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9891296
Hersteller:
     Sungrow
Herst.-Nr.:
     A9891296
EAN/GTIN:
     4255704410501
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter

Sungrow HV SH10RT 10kW Hybrid Wechselrichter mit 14,2kWh Batteriespeicher-Set

Mit dem dreiphasigen Sungrow Hybrid HV SH10.0RT Hybridwechselrichter können Sie die Nutzung einer Photovoltaik Anlage (PV Anlage) für den Eigenverbrauch optimieren. Er ist für Photovoltaik-Anlagen mit maximal 15 kWP ausgelegt und kann sowohl in passende neue Anlagen als auch in passende bestehende Anlagen integriert werden. Er entspricht einer Leistungsklasse von 10kW.

Funktionsweise eines Hybridwechselrichters

Mit einem Hybrid-Wechselrichter wird der überschüssige Strom aus der PV bevorzugt in Ihrer Batterie gespeichert. Erst wenn der Batteriespeicher voll ist, wird der Strom ins Netz gespeist.
Benötigen Sie Strom, sorgt der Wechselrichter dafür, dass Sie erst den Strom aus der Batterie nutzen. Erst danach müssen Sie für den Strom Ihres Netzanbieters zahlen.

Backup-Funktion

Im Falle eines Stromausfalls ist ein Backup-Modus vorhanden, der nach weniger als 20ms in den Notfallmodus schaltet, sodass Sie weiterhin mit Strom aus der Batterie versorgt sind.

Effizienz

Mit einem maximalen Wirkungsgrad von bis zu 98,4% ist der Hybridwechselrichter sehr effizient. Im Wechselrichter sind zwei MPP-Tracker eingebaut, die für eine optimale Leistung der Photovoltaik-Anlage sorgen.

Technische Daten:

- Anzahl MPP-Tracker: 2
- DC-Spannungsbereich: 200V - 950V
- Anzahl Phasen: 3
- Max. PV-Generatorleistung: 15 kWp
- Leistungsklasse: 10kW
- Schnittstellen:  RS485, Wi-Fi, Ethernet, 1x Digital Output, 4x Digital Input
- Schutzklasse: IP65
- Lärmemission: 30dB
- Umschaltdauer für Ersatzstrom: <20ms
- Smartmeter enthalten
- einfache Wandmontage

Pylontech Force H2 FH9637M 96V 3,5kWh Hochvoltbatterie

Das Pylontech Force H2 FH9637M ist ein leistungsstarkes Hochvoltbatterie-Speichersystem, welches von Pylontech speziell für den Einsatz in stationären Energiespeicherumgebungen entwickelt wurde. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 3,55kWh mit einer Entladetiefe von 90%. Damit bietet der Pylontech Force H2 FH9637M eine hohe Lebensdauer.

Pylontechs Hochvolt-Batteriesystem Force H2 FH9637M besitzt ein modulares Design. Dies ermöglicht jederzeit die schnelle und einfache Erweiterung des Speichersystems, hierzu können je nach Bedarf weitere Akkus des selben Typs parallel geschaltet und verbunden werden um die Speicherkapazität zu erhöhen. Das Energiespeichersystem kann in Zusammenstellungen mit mindestens 2 bis maximal 4 Batteriemodulen aufgestellt werden. Dies ermöglicht Kapazitäten von 7,1 bis 14,21kWh. Zusätzlich sorgt das integrierte Batterie Management System jederzeit für die optimale Sicherheit und Leistung des Akkus.

Die Pylontech Force H2 FH9637M Hochvoltbatterie ist mit einer großen Auswahl an Wechselrichtern kompatibel und kann unkompliziert in bestehende Solaranlagen integriert werden. Der Batteriespeicher ist dank seines robusten Designs und Betriebstemperaturen von -10°C bis maximal +50°C auch für den Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen ausgelegt.

Das Pylontech Force H2 FH9637M bietet eine kosteneffiziente und zuverlässige Möglichkeit, gewonnenen PV-Strom zu speichern und den Eigenverbrauch an erzeugter Solarenergie zu erhöhen. Das Solarspeicher-System eignet sich ideal für den Einsatz in Wohn- und Gewerbegebäuden.

Dieses Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 Sungrow HV SH10.0RT 10kW Hybrid Wechselrichter
  • 4 Pylontech Force H2 FH9637M 96V 3,5kWh Hochvolt-Solarspeicher
  • 1 Pylontech Force H2 V2 FSC500M BMS für 96V 3,5kWh Hochvolt-Solarspeicher FH9637M
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    450 mm
    Breite:
    300 mm
    Höhe:
    1410 mm
    Gewicht:
    169.1 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6.794,93*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.090,90*
    € 8.438,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.041,60*
    € 8.379,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.863,64*
    € 8.167,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.794,93*
    € 8.085,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.