Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX AX 8,64kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX AX 8,64kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX AX 8,64kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX AX 8,64kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX AX 8,64kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9891364
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9891364
EAN/GTIN:
     4255704410754
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher

a-TroniX AX 8,64kWh Solarspeicher-Set

Das a-TroniX AX 8,64kWh Solarspeicher-Set eignet sich hervorragend zur Ergänzung bestehender Solaranlagen. Es beinhaltet 2 Battery Slaves mit jeweils 2,88kWh Kapazität und 1 Battery Master, welcher die Funktionen eines BMS mit einer Kapazität von 2,88kWh kombiniert. Hierdurch erreicht das Solarspeicher-Set eine Gesamtkapazität von 8,64kWh. Die Betriebsspannung des Solarspeichers beträgt hierbei 145,8 ~ 197,1 V.

a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS - Battery Master Modul

Der a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS bildet die Basis des a-Tronix AX-Systems. Das Batteriemanagement-System sorgt für die intelligente Steuerung der Batteriemodule.

Installation

Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

Schnittstellen

Über diese Schnittstellen kann sich das a-Tronix AX 8,64kWh Solarspeicher-Set mit anderen Geräten verbinden: CAN, RS485

Dieses Set beinhaltet die folgenden Artikel:
1 a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS 
2 a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher

Weitere Informationen:
Länge:
570 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
470 mm
Gewicht:
99.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.431,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.750,98*
€ 5.653,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.686,65*
€ 5.577,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.518,39*
€ 5.376,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.445,80*
€ 5.290,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.431,09*
€ 5.273,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.