Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX AX 5,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter und 11,52kWh Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX AX 5,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter und 11,52kWh Speicher
a-TroniX AX 5,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter und 11,52kWh Speicher
a-TroniX AX 5,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter und 11,52kWh Speicher
a-TroniX AX 5,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter und 11,52kWh Speicher
a-TroniX AX 5,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter und 11,52kWh Speicher
a-TroniX AX 5,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter und 11,52kWh Speicher
Artikel-Nr.:
     1495-9891370
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9891370
EAN/GTIN:
     4255704410815
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Photovoltaik Systemspeicher
PV-Wechselrichter

a-TroniX AX 5,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter und 11,52kWh Speicher

Der AX 5,0kW-3ph ist ein Hybrid-Wechselrichter von a-Tronix. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Die Vorteile des a-Tronix AX 5,0kW-3ph Hybrid-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 5.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 8kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,3%.

Smarter Wechselrichter für Ihre Ansprüche

Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Der Smartmeter ist bereits enthalten und muss nicht dazugekauft werden. Der Hybrid Wechselrichter verfügt zudem über die Möglichkeit, schwarzstartfähig konfiguriert zu werden. Die Schwarzstart-Funktion setzt ein a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS und zwei a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher voraus.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Mit diesen Schnittstellen punktet der a-TroniX AX 5,0kW-3ph

Der Wechselrichter a-TroniX AX 5,0kW-3ph hat diese Schnittstellen:

  • 2x RS485
  • DRM
  • Ripple Control
  • USB
  • a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher

    Das Set beinhaltet 3 Battery Slaves mit jeweils 2,88kWh Kapazität und 1 Battery Master, welcher die Funktionen eines BMS mit einer Kapazität von 2,88kWh kombiniert. Hierdurch erreicht das Solarspeicher-Set eine Gesamtkapazität von 11,52kWh. Die Betriebsspannung des Solarspeichers beträgt hierbei 194,4 ~ 262,8 V.

    a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS - Battery Master Modul

    Der a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS bildet die Basis des a-Tronix AX-Systems. Das Batteriemanagement-System sorgt für die intelligente Steuerung der Batteriemodule.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    Schnittstellen

    Über diese Schnittstellen kann sich das a-Tronix AX 11,52kWh Solarspeicher-Set mit anderen Geräten verbinden: CAN, RS485

    Dieses Set beinhaltet die folgenden Artikel:
    1 a-TroniX AX 5,0kW-3ph Hybrid Wechselrichter
    1 a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS 
    3 a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher

    Das passende Smartmeter und der W-LAN Dongle sind im Lieferumfang enthalten.

    Weitere Informationen:
    Länge:
    570 mm
    Breite:
    590 mm
    Höhe:
    380 mm
    Gewicht:
    159.9 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7.325,41*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.577,62*
    € 9.017,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.516,26*
    € 8.944,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.369,63*
    € 8.769,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.325,41*
    € 8.717,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.