Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fzsnonick 9,6 kWh Salz Metall Batterie 48TL200 Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fzsnonick 9,6 kWh Salz Metall Batterie 48TL200 Solarspeicher
Fzsnonick 9,6 kWh Salz Metall Batterie 48TL200 Solarspeicher
Fzsnonick 9,6 kWh Salz Metall Batterie 48TL200 Solarspeicher
Fzsnonick 9,6 kWh Salz Metall Batterie 48TL200 Solarspeicher
Fzsnonick 9,6 kWh Salz Metall Batterie 48TL200 Solarspeicher
Fzsnonick 9,6 kWh Salz Metall Batterie 48TL200 Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9891413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     803000572
EAN/GTIN:
     4255704411751
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher

Fzsnonick 9,6 kWh Salz Metall Batterie 48TL200 Solarspeicherr

Die Salz Metall Batterie 48TL200 verwendet anders als andere Batterien ein Gemisch aus Kochsalz, Nickel, Keramik und Eisen anstelle des Lithiums. Dies macht die Salzbatterie zu einer umweltfreundlichen Alternative zum herkömmlichen Lithium-Speicher.

Die 48TL200 verfügt über eine Kapazität von 9.600Wh / 200Ah. Die Batterie ist wartungsfrei und zu 100% recyclebar. Sie eignet sich ideal für den Einsatz in Grid und Off-Grid Anlagen.

Hohe Sicherheit bei hoher Energiedichte

Die 48TL200 zeichnet sich unter den Batterien mit hoher Energiedichte als sehr sicher aus. Anders als andere Batterien bilden sich im Inneren der Salz Metall Batterie 48TL200 keine Gase, wodurch selbst bei direktem Kontakt zu einer offenen Flamme kein Explosionsrisiko von der Batterie aus geht. Ein weiterer Vorteil der Batterie gegenüber anderen Batterie-Technologien ist ihre Stabilität. Sie verliert keine Kapazität, sollte die Batterie für einen längeren Zeitpunkt nicht genutzt werden.

Hinweis:Die Abmessungen der Salzbatterie betragen 500 x 558 x 322mm, bei einem Gewicht von 104kg.

 

Weitere Informationen:
Technologie:
SMC
Spannung:
48 Volt
Länge:
500
Breite:
558
Höhe:
322
Gewicht:
105 kg
Weitere Suchbegriffe: photovoltaik systemspeicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.038,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.411,07*
€ 8.819,1733
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.328,18*
€ 8.720,5342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.128,66*
€ 8.483,1054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.051,12*
€ 8.390,8328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.038,47*
€ 8.375,7793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.