Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX AX 3,0kW-1ph Hybrid Wechselrichter und 8,64kWh Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX AX 3,0kW-1ph Hybrid Wechselrichter und 8,64kWh Speicher
a-TroniX AX 3,0kW-1ph Hybrid Wechselrichter und 8,64kWh Speicher
a-TroniX AX 3,0kW-1ph Hybrid Wechselrichter und 8,64kWh Speicher
a-TroniX AX 3,0kW-1ph Hybrid Wechselrichter und 8,64kWh Speicher
Artikel-Nr.:
     1495-9891554
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9891554
EAN/GTIN:
     4255704412185
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher

a-TroniX AX 3,0kW-1ph Hybrid Wechselrichter und 8,64kWh Speicher

Der AX 3,0kW-1ph ist ein Hybrid-Wechselrichter von a-Tronix. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Die Vorteile Ihres neuen Hybrid-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 3.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 6kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 97,1%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 95,26%.

Smarter Wechselrichter für Ihre Ansprüche

Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Der Smartmeter ist bereits enthalten und muss nicht dazugekauft werden.

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt. Die Schwarzstart-Funktion setzt ein a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS und zwei a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher voraus.

Mit diesen Schnittstellen punktet der a-TroniX AX 3,0kW-1ph

Der Wechselrichter a-TroniX AX 3,0kW-1ph hat diese Schnittstellen:

  • 2x RS485
  • DRM
  • Ripple Control
  • USB
  • Das passende Smartmeter und der W-LAN Dongle sind im Lieferumfang enthalten.

    a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS

    Der a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS bildet die Basis des a-Tronix AX-Systems. Das Batteriemanagement-System sorgt für die intelligente Steuerung der Batteriemodule.

    Leistung

    Die Leistung des a-Tronix AX 2,88kWh Solarspeichers beträgt 2,88 kWh. Maximal können ein 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS und bis zu sechs AX 2,88kWh Hochvolt Batteriemodule miteinander kombiniert werden. Das ermöglicht Speichergrößen von 5,76kWh bis 20,16 kWh.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher

    Der a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher überzeugt mit einer Leistung von 2,88 kWh. Er muss mit einem AX 2,88kWh Hochvolt Batterie mit BMS verbunden werden.

    Leistung

    Die Leistung des a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeichers beträgt 2,88 kWh. Je nach Bedarf können ein bis sechs AX 2,88kWh Hochvolt Batteriemodule mit einem AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS kombiniert werden. Dies ermöglicht Speichergrößen von 5,76kWh bis 20,16 kWh.

    Installation

    Die Installation erfolgt einfach per Plug&Play: Die Module werden aufeinander gestapelt und ermöglichen somit einen schnellen Aufbau.

    Lieferumfang:
    1x a-TroniX AX 3,0kW-1ph Hybrid Wechselrichter
    1x a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher mit BMS
    2x a-Tronix AX 2,88kWh Hochvolt-Solarspeicher

    Weitere Informationen:
    Länge:
    570 mm
    Breite:
    380 mm
    Höhe:
    470 mm
    Gewicht:
    127.5 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5.553,12*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.799,62*
    € 6.901,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.760,31*
    € 6.854,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.614,22*
    € 6.680,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.553,12*
    € 6.608,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.