Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Smart Home Panel Komplett-Set mit 2x Delta Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Smart Home Panel Komplett-Set mit 2x Delta Pro
EcoFlow Smart Home Panel Komplett-Set mit 2x Delta Pro
EcoFlow Smart Home Panel Komplett-Set mit 2x Delta Pro
EcoFlow Smart Home Panel Komplett-Set mit 2x Delta Pro
EcoFlow Smart Home Panel Komplett-Set mit 2x Delta Pro
Artikel-Nr.:
     1495-9891804
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9891804
EAN/GTIN:
     4255704414158
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
SmartHome Set
SmartHome Starterset

EcoFlow Smart Home Panel Komplett-Set mit 2x Delta Pro

EcoFlow's Smart Home Panel wurde speziell für das Delta Pro Ökosysteme entwickelt. Mit dem Smart Home Panel können Sie Ihre Delta Pro Powerstation direkt mit den Stromleitungen ihres Zuhauses verbinden.

In Kombination mit dem EcoFlow DELTA Pro: Ausgangsleistung von 7.200W

Über das Smart Home Panel lassen sich bis zu zwei DELTA Pro-Einheiten gleichzeitig schnellladen. Mit ausreichender Ausstattung ermöglicht das Smart Home Panel Ihnen Ihr Delta Pro Ökosystem mit einer maximalen Ausgangsleistung von 7.200W und einer maximalen Kapazität von 25kWh zu versorgen. Dies ist genug Energie, um Ihren Haushalt über Tage hinweg mit Strom zu versorgen.

Überwachen, Steuern und Verwalten

Das Smart Home Panel lässt sich bequem über die EcoFlow App steuern. Über die App können Sie unter anderem Ihren Energieverbrauch überblicken, Optimierungen Ihrer Notstromversorgung vornehmen und einstellen, welche Stromquelle in Ihrem Haus verwendet werden soll.

Lieferumgang:

  • EcoFlow's Smart Home Modul
  • Infinity Kabel
  • Wandhalterungen
  • Kabelverbinder
  • Benutzerhandbuch
  • EcoFlow DELTA Pro 3.600Wh Portable Powerstation

    Die EcoFlow DELTA Pro Powerstation versorgt Sie überall mit Strom.
    Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

    Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

    Mit 11 Anschlüssen mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1.800W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen.

    Keine aufwendigen Installationen

    Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät für den privaten und beruflichen Einsatz.

    Jederzeit über Ladezustand informiert

    Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang. Mit der EcoFlow App können Sie die Informationen auch über Ihr Handy ansehen.

    Technische Daten des EcoFlow DELTA Pro:

  • Akkukapazität: 3.600Wh
  • USB-A Ausgang: 2x 12W, 5V, 2,4A
  • USB-A-Schnellladung: 2x 12W, 5V, 2,4A / 9V, 2A/ 12V, 1,5A, 18W
  • USB-C Ausgang: 2x 5V DC, 9V DC,12V DC, 15V DC, 20V DC, max. 5A, 100W
  • AC-Ladeeingang: 1800W Max, 15A, 3000W Max, 12,5A
  • Solarladeeingang: 1200W, 11-150V, 13A
  • Entladungstemperatur: -20 bis 60°C +/- 3°C.
  • Ladetemperatur: 0 bis 45°C +/- 3 °
  • Dieses Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 EcoFlow Smart Home Panel
  • 2 EcoFlow DELTA Pro 3600Wh Portable Powerstation
  • Hinweis: Die Installation des EcoFlow Smart Home Panels muss von einem lizensierten Elektriker durchgeführt werden.

    Weitere Informationen:
    Länge:
    635 mm
    Breite:
    285 mm
    Höhe:
    416 mm
    Gewicht:
    97.8 kg
    Weitere Suchbegriffe: photovoltaik systemspeicher
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6.167,25*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.519,63*
    € 7.758,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.462,05*
    € 7.689,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.252,68*
    € 7.440,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.167,25*
    € 7.339,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.