Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaX TriplePower T-BAT HS25.0 Solarspeicher 25kWh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolaX TriplePower T-BAT HS25.0 Solarspeicher 25kWh
Artikel-Nr.:
     1495-9894540
Hersteller:
     SolaX
Herst.-Nr.:
     A9894540
EAN/GTIN:
     4255704417005
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher

SolaX TriplePower T-BAT HS25.0 Solarspeicher 25kWh

Der SolaX TriplePower T-BAT HS25.0 Solarspeicher verfügt über eine Gesamtkamazität von 25kWh.

In diesem Set befinden sich die folgenden Artikel:

  • 1 SolaX TBMS-MCS0800
  • 10 SolaX TP-HS2.5
  • 1 Series Box für T-BAT SYS HV-S

Das SolaX TP-HS2.5 Speichermodul

Das Solax TP-HS2.5 Solarspeicher-Modul besitzt eine Kapazität von 2,5 kWh. Es können je nach Bedarf 2 bis zu 13 Speichermodule miteinander kombiniert werden. Dies ermöglicht das Errichten von Speicher-Türmen mit Kapazitäten von 5,1kWh bis 33,2kWh. Die Installation des Speichers erfolgt dank des modularen Systems des TP-HS2.5 via Plug and Play.

Das sind die Schnittstellen des SolaX TP-HS2.5

Über diese Schnittstellen kommuniziert der Solarspeicher mit dem PV-System:

  • RS485
  • CAN
Weitere Informationen:
Länge:
510 mm
Breite:
365 mm
Höhe:
1058 mm
Gewicht:
290 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.700,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.073,90*
€ 11.987,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.981,85*
€ 11.878,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.772,30*
€ 11.629,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.700,61*
€ 11.543,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.