Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaX X3-ULT-15k 15kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh T58 Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolaX X3-ULT-15k 15kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh T58 Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9894566
Hersteller:
     SolaX
Herst.-Nr.:
     A9894566
EAN/GTIN:
     4255704417258
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter

SolaX X3-ULT-15k 15kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh T58 Solarspeicher-Set

Der SolaX X3-ULT-15k ist ein 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter von SolaX. Der Wechselrichter eignet sich hervorragend für die Errichtung einer eigenen Solar-Anlage, oder zur Ergänzung bestehender Anlagen. Mit ihm lässt sich mehr Unabhängigkeit vom Energienetz und steigenden Stromkosten gewinnen und der Eigenverbrauch an Solarstrom erhöhen.

Die Kennzahlen des SolaX-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des SolaX X3-ULT-15k Hybrid-Wechselrichters beträgt 15.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 30kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters liegt bei 98,0%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,7 %.

Ausgewogene Performance durch 2 MPP-Tracker

Der X3-ULT-15k enthält 2 MPP-Tracker. Ein MPPT stellt sicher, dass die Solaranlage stets den bestmöglichen Energieertrag liefert.

Smarte Schnittstellen für hohe Kompatibilität

Über die folgenden Schnittstellen verbindet sich der SolaX-Wechselrichter mit anderen Produkten:

  • RS485
  • 5x DI
  • 2x DO

SolaX T-Bat H 5.8 5,8kWh Hochvolt-Batterie Master für T58

Das Solax T-Bat H 5.8 Master-Modul für das T58-System besitzt eine Kapazität von 5,8 kWh. Es kann mit den SolaX X1 oder SolaX X3 Hybrid-Wechselrichtern verwendet werden.

In Kombination mit einem X1-Hybridwechselrichter muss eine Master-Batterie angeschlossen werden, welche mit maximal zwei Slave-Batterien verbunden werden kann. Bei der Nutzung mit den SolaX X3-Hybridwechselrichtern wird eine Master-Batterie in Kombination mit einer Slave-Batterie vorausgesetzt. Insgesamt können in Kombination mit den X3-Modellen drei Slave-Batterien verwendet werden.

SolaX HV11550 5,8kWh Hochvolt-Batterie Slave für T58

Das Solax HV11550 Batteriespeicher-Modul für das T58-System verfügt über eine Kapazität von 5,8 kWh pro Modul.

Dieses Set beinhaltet die folgenden Artikel:

  • 1 SolaX X3-ULT-15k 15kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 1 SolaX T-Bat H 5.8 5,8kWh Hochvolt-Solarspeicher Master für T58
  • 1 SolaX HV11550 5,8kWh Hochvolt-Solarspeicher Slave für T58
  • 1 SolaX DTSU666 Energy Meter 3-phasig
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    240 mm
    Breite:
    696 mm
    Höhe:
    526 mm
    Gewicht:
    188.2 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6.963,64*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.243,43*
    € 8.619,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.177,08*
    € 8.540,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.018,09*
    € 8.351,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.963,64*
    € 8.286,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.