Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 1600-5,0, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4430-09-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-09-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462039223
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Starre Ausführung
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
112 kg
Länge:
1600 mm
Breite:
620 mm
Höhe:
490 mm
Versand-Länge:
1600 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
490 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
5000
... > LA > Typ LA > La 1600-5,0
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,74*
€ 930,13*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,45*
€ 930,15*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,28*
€ 958,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,42*
€ 981,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,76*
€ 986,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,64*
€ 1.174,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,78*
€ 1.168,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,00*
€ 1.140,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,97*
€ 1.118,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,76*
€ 1.100,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.