Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREEN-LINE PE-Auffangwanne WP-PE 4/2, aus robustem Polyethylen, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto PE blau
Produktfoto PE blau
Produktfoto PE blau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4520-14-0000-0
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-14-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462048768
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • Konstruktion aus robustem Polyethylen
  • Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
  • Aufnahme für Gabelstapler
  • PE-Palette für Fässer oder IBC mit Holz-, Kunststoff- oder Stahlrahmenpalette
  • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
210 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
110 mm
Oberfläche:
Polyethylen
Ursprungskennzeichen:
GB
Ursprungsregion:
99
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
39269097
Gewicht:
25 kg
Breite:
1280 mm
Höhe:
275 mm
Versand-Länge:
1280 mm
Versand-Breite:
1280 mm
Versand-Höhe:
275 mm
Farbe:
Blau
Tragfähigkeit:
1250
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Auffangvolumen (DE):
230 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
230 Liter
Tiefe:
1280 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > WP > Typ WP-PE > Wp-Pe 4/2
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,13*
€ 348,70*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,92*
€ 350,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,78*
€ 355,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,04*
€ 358,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,55*
€ 478,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,80*
€ 569,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,02*
€ 560,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,88*
€ 528,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,12*
€ 518,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,55*
€ 498,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4520-10-0000-0
ab € 226,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.