Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schubladenschrank Acurado, H1045B433T590 mm, Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1045xB433xT590mm
C+P Hängeregistraturschrank Acurado, H1045xB433xT590mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-12423-311|S10004
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12423-311|S10004
EAN/GTIN:
     4025314217704
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Hängeregisterschrank
Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 3 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 1-
bahnig, für Hängehefter DIN A4, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von
50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 3 hochwertige
Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild,
Maße (H x B x T): 1045 x 433 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 3003 Rubinrot, Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1045 MMT
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Auszugsperre:
Ja
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Schubladen:
3 H87
Schubladenaufteilung:
1-bahnig
Traglast Schublade:
50 KGM
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Breite:
433 MMT
Griff:
Griffleiste integriert
Tiefe:
590 MMT
Gewicht:
40,07 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, c+p schubladenschrank acurado, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 3 schubladen, Hängeregisterschränke, Hängeregister-Aktenschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke, Registerschrank, Registerschränke, Hängehefter-Schrank, Hängehefter-Schränke, Hängemappen-Schrank, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Karteikarten-Schrank, Karteikarten-Schränke, Schubladenschränke, Schubladen-Schränke, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 308,23*
€ 358,61*
53 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 307,62*
€ 358,63*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 312,29*
€ 369,41*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,73*
€ 425,05*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,30*
€ 493,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,82*
€ 587,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,34*
€ 578,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,33*
€ 559,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,81*
€ 545,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,30*
€ 508,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.