Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schubladenschrank Acurado, H1045B787T590 mm, Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schubladenschrank Acurado, H1045B787T590 mm, Lichtgrau/Rubinrot
Artikel-Nr.:
     1498-11619-12923-322|S10027
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12923-322|S10027
EAN/GTIN:
     4060061263581
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Schubfach-Schrank
Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 3 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 2-
bahnig, für Karteikarten DIN A4 quer mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen
2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder
matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 3 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem
Beschriftungsschild,
Maße (H x B x T): 1045 x 787 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 3003 Rubinrot, Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1045 MMT
Breite:
787 MMT
Tiefe:
590 MMT
Gewicht:
70,27 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Auszugsperre:
Ja
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Schubladen:
3 H87
Schubladentyp:
für Karteikarten
Schubladenformat:
DIN A4 quer
Schubladenaufteilung:
2-bahnig
Traglast Schublade:
50 KGM
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, karteikartenschrank a4, karteikartenschrank, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Hängeregister-Aktenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Registerschrank, Registerschränke, Hängehefter-Schrank, Hängehefter-Schränke, Hängemappen-Schrank, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Karteikarten-Schrank, Karteikarten-Schränke, Schubladenschränke, Schubladen-Schränke, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,66*
€ 1.045,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,93*
€ 1.049,91*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,91*
€ 1.244,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,83*
€ 1.235,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,47*
€ 1.154,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,19*
€ 1.120,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,66*
€ 1.093,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.