Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schubladenschrank Asisto, H1310B800T435 mm, Lichtgrau/Rubinrot/DBS Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schubladenschrank Asisto, H1310B800T435 mm, Lichtgrau/Rubinrot/DBS Hellgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11619-146023-412|S10207
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146023-412|S10207
EAN/GTIN:
     4066681122796
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für
angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-
Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 4 voll ausziehbare Schubladen, 2-bahnig, für
Hängehefter DIN A4, auf langlebigen Teleskopschienen mit Parallelsteuerung, End-Selbst-Einzug und Auszugsperre, hohe
Traglast 50 Kg je Schublade, 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 3 Schubladenblenden aus Stahl,
1 Schubladenblenden aus Stahl, 4 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1
Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, selbstklebende Kunststoff-Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden
Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set bestehend aus 4 Stück,
Maße (H x B x T): 1310 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 3003 Rubinrot, Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Hellgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1310 MMT
Breite:
800 MMT
Tiefe:
435 MMT
Gewicht:
96,74 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Dekor DBS:
Dekor Hellgrau (Nicht m. verw.
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Niveauregulierung:
Ja
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Auszugsperre:
Ja
End-Selbsteinzug:
Ja
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, hängeregistraturschrank zweibahnig, hängeregisterschrank, karteikartenschrank a4, Hängeregisterschränke, Hängeregister-Aktenschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke, Registerschrank, Registerschränke, Hängehefter-Schrank, Hängehefter-Schränke, Hängemappen-Schrank, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Karteikarten-Schrank, Karteikarten-Schränke, Schubladenschränke, Schubladen-Schränke, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,54*
€ 1.340,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.128,80*
€ 1.346,65*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.340,73*
€ 1.595,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,53*
€ 1.580,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,63*
€ 1.516,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,15*
€ 1.473,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,54*
€ 1.417,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.