Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schubladenschrank Asisto, H1310B800T435 mm, Lichtgrau/Viridingrün/DBS Hellgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schubladenschrank Asisto, H1310B800T435 mm, Lichtgrau/Viridingrün/DBS Hellgr
Artikel-Nr.:
     1498-11619-146023-623|S10216
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146023-623|S10216
EAN/GTIN:
     4066681123212
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Stahl-Schubladenschrank Asisto, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, körperschallgedämpft für
angenehmes Geräuschverhalten, mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-
Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung von innen bedienbar, 6 voll ausziehbare Schubladen, 3-bahnig, für
Karteikarten DIN A5 quer, mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, langlebige Teleskopschienen mit Parallelsteuerung,
End-Selbst-Einzug und Auszugsperre, hohe Traglast 50 Kg je Schublade, 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter
Spanplatte (DBS), 5 Schubladenblenden aus Stahl, 1 Schubladenblende aus Stahl, 6 Ergonomische Design-Bügelgriffe für
einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, selbstklebende
Kunststoff-Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung, Set
bestehend aus 6 Stück,
Maße (H x B x T): 1310 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: 1108060 RDS Viridingrün,
Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Hellgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1310 MMT
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Niveauregulierung:
Ja
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Auszugsperre:
Ja
End-Selbsteinzug:
Ja
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Breite:
800 MMT
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Tiefe:
435 MMT
Gewicht:
142,02 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Dekor DBS:
Dekor Hellgrau (Nicht m. verw.
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, dreibahnig karteikartenschrank din a5, karteikartenschrank din a5, karteikartenschrank, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Hängeregister-Aktenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Registerschrank, Registerschränke, Hängehefter-Schrank, Hängehefter-Schränke, Hängemappen-Schrank, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Karteikarten-Schrank, Karteikarten-Schränke, Schubladenschränke, Schubladen-Schränke, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.608,96*
€ 1.790,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.548,29*
€ 1.798,71*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.790,97*
€ 2.131,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,25*
€ 2.108,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.703,30*
€ 2.026,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,08*
€ 1.973,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,96*
€ 1.914,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.