Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Evolo, 2 Abteile, H1850B810T815 mm, Lichtgrau/Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schwarz-Weiss-Spind Evolo, H1850xB810xT815mm
C+P Schwarz-Weiss-Spind Evolo, H1850xB810xT815mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-48032-22|S10018
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48032-22|S10018
EAN/GTIN:
     4063332384602
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Garderobenschrank Evolo, als Straßen- und Berufskleidungsschrank, 2 Abteile für 1 Person, Abteilbreite 400 mm, Türen
zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen 1 durchgehender Ablageboden, darunter je Abteil 1
stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem
Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für optimalen Korrosionsschutz, mit
integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und
außen verstellbar, mit vorgebauter Sitzbank (dadurch Türen verkürzt), Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm,
mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen
für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie
eingeprägtem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, 1 ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss
inkl. Tür-Schutz, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten
Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden,
Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau, Füße: RAL 7035
Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Breite:
810 MMT
Tiefe:
815 MMT
Gewicht:
56,97 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Türen:
Stahl
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Niveauregulierung:
Ja
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Sitzbanktyp:
vorgebaut
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 476,45*
€ 560,03*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,60*
€ 834,67*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,91*
€ 857,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,57*
€ 861,60*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,96*
€ 1.020,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,21*
€ 1.016,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,90*
€ 985,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,86*
€ 950,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,91*
€ 887,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.