Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Fächerschrank Classic, 2 Abteile, H1800B610T500 mm, Lichtgrau/Lichtgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Fächerschrank Classic, 2 Abteile, H1800B610T500 mm, Lichtgrau/Lichtgrün
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8020-20B|S10047
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-20B|S10047
EAN/GTIN:
     4060061935778
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Stahl-Fächerschrank Classic, als Mehrzweckschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion
mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen 4 fest eingebaute Einlegeböden je
Abteil, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit
Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, Türen
mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungsschlitzen oben und unten sowie
eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser,
Maße (H x B x T): 1800 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 6027 Lichtgrün, Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 MMT
Breite:
610 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
49,6 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 6027 Lichtgrün
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Belüftung Front:
Lüftungskiemen
Unterbau:
Sockel
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Weitere Suchbegriffe: fächerschrank c+p, fächerschrank, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Mehrzweckspind, Mehrzweckspinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Metallschrank, Stahl-Spind, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,23*
€ 687,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,20*
€ 690,22*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,87*
€ 818,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,31*
€ 810,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,33*
€ 791,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,39*
€ 760,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,23*
€ 694,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.