Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind doppelstöckig Classic, 2 Abteile, H1850B810T500 mm, Lichtgrau/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Fächer, Breite 400 mm, 7035/0959059 | CA5949-0959059
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Fächer, Breite 400 mm, 7035/0959059 | CA5949-0959059
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Fächer, Breite 400 mm, 7035/0959059 | CA5949-0959059
Artikel-Nr.:
     1498-11619-8310-22|S10173
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-22|S10173
EAN/GTIN:
     4060061744738
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile
Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf 150 mm hohen Füßen, aus Kunststoff für optimalen
Korrosionsschutz, 4 Drehriegel für Vorhängeschlösser, 4 Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe
Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingeprägtem Etikettenrahmen,
Türaufhängung in Drehbolzen,
Maße (H x B x T): 1850 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 0959059 RDS Schwefelgelb, Füße: RAL
7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Breite:
810 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
48,16 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
0959059 RDS Schwefelgelb
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Belüftung Front:
Lochrosetten
Material Unterbau:
Kunststoff
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
4
Abteilbreite:
400
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Spind-Doppelstöckig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,92*
€ 530,97*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,57*
€ 647,53*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,53*
€ 650,00*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,53*
€ 770,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,65*
€ 761,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,15*
€ 743,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,17*
€ 717,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,57*
€ 662,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,31*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,26*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.