Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuttbehälter mit Klappboden, 2000 kg, 2000 Liter enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20341600000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20341600000097
EAN/GTIN:
     4251765305138
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger
schuttmulde 2000 liter
Aufstellen. Sammeln. Hochheben. Wegfahren. Entleeren. Der ganzflächig bis 80° abklappende Klappboden garantiert platzgenaues Entleeren von sperrigen Inhalten ohne Verkeilen. Die Entriegelung der Klappe funktioniert über Seilzug vom Fahrersitz aus. Stapelbar und mit Kette auch am Kran einsetzbar. Mit massiver, verstärkter Bodenklappe mit Standfüßen sowie Kette zur Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
• hydraulischer Behälterkipper Modell 2091
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schüttbehälter
Marke:
Eichinger
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
370 kg
Volumen (l):
2000 l
Traglast (kg):
2000 kg
Länge (mm):
1935 mm
Breite (mm):
1000 mm
Höhe (mm):
1370 mm
Innenlänge (mm):
1800 mm
Innenbreite (mm):
900 mm
Innenhöhe (mm):
1220 mm
Weitere Suchbegriffe: Behälter mir Klappboden, Bodenklappenbehälter, Bodenklappen-Behälter, Klappboden-Behälter, Lagerbehälter mit Bodenklappe, Schüttbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.434,10*
€ 1.520,59*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.430,26*
€ 1.522,55*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.437,83*
€ 1.530,41*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.441,06*
€ 1.530,41*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.442,93*
€ 1.530,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,41*
€ 1.821,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,51*
€ 1.811,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.483,01*
€ 1.764,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,14*
€ 1.736,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,83*
€ 1.711,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.