Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-555146-LS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555146-LS
EAN/GTIN:
     4038933478982
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau/Silber
Breite in mm:
1800
Tiefe in mm:
800
Höhe in mm:
680-800
Gewicht:
46
Volumen:
,18
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,97*
€ 303,37*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,77*
€ 304,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,80*
€ 336,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,66*
€ 339,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,06*
€ 344,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,37*
€ 361,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,72*
€ 356,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,20*
€ 328,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,90*
€ 324,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,06*
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,67*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,39*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 221,13*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 233,22*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 263,58*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 374,02*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 262,37*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,82*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,36*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,16*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 147,63*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,68*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,77*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 116,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.