Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenwaage TGC 1K-3S05, Wägebereich 1000 g, Ablesbarkeit 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13253-TGC 1K-3S05
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045761214293
Suchbegriffe:
Feinwaage
Taschenwaage
feinwaage
Hochauflösende Taschenwaage mit besonders schneller Reaktions- und Einschwingzeit, dadurch sehr effizientes Arbeiten möglich; Besonders flache Bauweise; Abdeckung aus stoßfestem Kunststoff als Druck- und Staubschutz. Kann auch als Wägegefäß genutzt werden; Wägeplatte Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen; Startbereit: Batterien inklusive, 2xCR2032, Betriebsdauer bis zu 8,75 h. AUTO-OFF Funktion nach 4 min, zur Batterieschonung; Hinweis: Die Modelle werden im 5er Set geliefert. D. h., die in der Tabelle angegebenen Preise beziehen sich auf einen Lieferumfang von je 5 Stück. Einzellieferung ist bei diesen Modellen nicht möglich. Die angegebenen Kalibrierpreise beziehen sich auf die Kalibrierung einer einzelnen Waage;
Weitere Informationen:
Wäge-/Messbereich:
1000 g
Ablesbarkeit [d]:
1 g
Nettogewicht:
,75 kg
Abmessungen (B×T×H):
100×130×18 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenwaagen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,632*
€ 19,742*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 67,91*
€ 90,20*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 81,45*
€ 98,56*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,04*
€ 105,44*
Lager 1498
20
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 91,75*
€ 111,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
EMB 200-2
ab € 88,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.