Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm KEY Lock N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13716-58.402.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.402.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Auszugböden: 2, Tragkraft Auszugböden kg: 50, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
580
Höhe mm:
1950
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.064,86948*
€ 1.215,00948*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,35*
€ 1.256,14*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.099,90*
€ 1.261,88*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.366,36*
€ 1.555,45*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,14*
€ 1.494,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,63*
€ 1.493,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,00*
€ 1.426,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,83*
€ 1.377,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,35*
€ 1.312,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.