Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringschlüssel SW.3/4 x 7/8 Zoll L.235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Pictogramm
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-41564044
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41564044
EAN/GTIN:
     4018754164493
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
· wie Nr. 25, jedoch in Ganzstahl-Ausführung · Fed. Spec. GGG-W-001405
Weitere Informationen:
Gewicht:
296 g
L (mm):
235 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
3/4 x 7/8 "
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,28*
€ 26,91*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 26,92*
1
€ 4,80*
ab € 19,87*
€ 26,96*
Lager 1498
17
1
€ 5,45*
ab € 20,36*
€ 27,48*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,53*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.